PHOENIX CONTACT - PHC1703933 DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 MORSETTO PASS - 1703933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918994693
Codice prodotto
PHC1703933
Cod. produttore
1703933
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza/dimensione modulare:
10.16 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde