pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1693775 SACC-EC-M12MS-4CON-PG9/0,5 CONNETTORE - 1693775

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1693775 SACC-EC-M12MS-4CON-PG9/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918174316

Codice prodotto

PHC1693775

Cod. produttore

1693775

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.