pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1692446 Scatola di distribuzione - 1692446

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1692446 Scatola di distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - M23 orizzontale

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Numero di canali per slot - 1

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918177904

Codice prodotto

PHC1692446

Cod. produttore

1692446

Produttore

PHC

Esecuzione del connettore per circuito reale:

M23 orizzontale

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Tensione nominale:

24 V

Tensione d'esercizio:

30...30 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-20...75 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

54 mm

Altezza:

26 mm

Lunghezza:

155 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale.