pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1690752 HC-B 16-TMS-SD-IP50 COPERCHIO DI PROTEZI - 1690752

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP), montato - IP50

  • Con protezione contro la perdita - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918890643

Codice prodotto

PHC1690752

Cod. produttore

1690752

Produttore

PHC

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP), montato:

IP50

Con protezione contro la perdita:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-20...100 °C

Coperchio di protezione B16, con bloccaggio a clip, materiale coperchio: PA, altezza: 31,2 mm, guarnizione: no, con corda di sicurezza