pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1690736 HC-B 6-TMS-SD-IP50 COPERCHIO DI PROTEZIO - 1690736

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP), montato - IP50

  • Con protezione contro la perdita - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918890629

Codice prodotto

PHC1690736

Cod. produttore

1690736

Produttore

PHC

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP), montato:

IP50

Con protezione contro la perdita:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-20...100 °C

Coperchio di protezione B6, con bloccaggio a clip, materiale coperchio: PA, altezza: 31,2 mm, guarnizione: no, con corda di sicurezza