pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689954 VS-25-ST-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO - 1689954

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689954 VS-25-ST-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Inserto di contatti senza contatti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918914356

Codice prodotto

PHC1689954

Cod. produttore

1689954

Produttore

PHC

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti D-SUB, numero poli: 25, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: Connessione a crimpare, dimensioni custodia: 3