pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689925 Inserto portacontatti D-SUB - 1689925

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689925 Inserto portacontatti D-SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Temperatura ambiente - -55...125 °C

  • Tensione nominale - 125 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918914325

Codice prodotto

PHC1689925

Cod. produttore

1689925

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

1.5 A

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione nominale:

125 V

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con griglia di protezione:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione flat cable, angolato, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso VS-25-...