PHOENIX CONTACT - PHC1689912 Inserto portacontatti D-SUB - 1689912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 25
Corrente nominale In - 1.5 A
Tensione nominale - 125 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Inserto di contatti senza contatti - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918914318
Codice prodotto
PHC1689912
Cod. produttore
1689912
Produttore
PHC
Numero di poli:
25
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
125 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Inserto di contatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con griglia di protezione:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


