pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689792 VS-25-T-2M20 CUST. MOB. VARIOSUB - 1689792

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689792 VS-25-T-2M20 CUST. MOB. VARIOSUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Larghezza - 81 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Profondità - 102 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918915476

Codice prodotto

PHC1689792

Cod. produttore

1689792

Produttore

PHC

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Larghezza:

81 mm

Altezza:

24 mm

Profondità:

102 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

2

Numero di ingressi per conduttori:

2

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Resistenza agli urti:

Altro

Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: PA, uscita cavo: obliqui, dimensioni custodia: 3, colore: grigio