PHOENIX CONTACT - PHC1689789 Inserto portacontatti D-SUB - 1689789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 25
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 60 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918914080
Codice prodotto
PHC1689789
Cod. produttore
1689789
Produttore
PHC
Numero di poli:
25
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
60 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-20...80 °C
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


