pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689268 VS-08-KU-IP67 GIUNTO VARIOSUB - 1689268

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Con premistoppa - no

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Temperatura d'esercizio - -10...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918938185

Codice prodotto

PHC1689268

Cod. produttore

1689268

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Giunto RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: grigio, Ethernet