PHOENIX CONTACT - PHC1689064 Giunto RJ45 - 1689064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.5 A
Tensione nominale - 72 V
Inserto di contatti senza contatti - no
Confezione
5 PZ
EAN
4017918876937
Codice prodotto
PHC1689064
Cod. produttore
1689064
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
72 V
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Con griglia di protezione:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


