pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688942 Inserto portacontatti D-SUB - 1688942

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688942 Inserto portacontatti D-SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Temperatura ambiente - -55...130 °C

  • Tensione nominale - 125 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918823092

Codice prodotto

PHC1688942

Cod. produttore

1688942

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Numero di poli:

15

Corrente nominale In:

5 A

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Tensione nominale:

125 V

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, per 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-15-...