pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688939 Inserto portacontatti D-SUB - 1688939

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688939 Inserto portacontatti D-SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Inserto di contatti senza contatti - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918823085

Codice prodotto

PHC1688939

Cod. produttore

1688939

Produttore

PHC

Numero di poli:

15

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, per 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-15-...