pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688887 Connettore D-SUB - 1688887

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

  • Inserto di contatti senza contatti -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918823030

Codice prodotto

PHC1688887

Cod. produttore

1688887

Produttore

PHC

Numero di poli:

15

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Inserto di contatti senza contatti:

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, con saldatura a mano, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-15-...