pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688874 Connettore D-SUB - 1688874

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688874 Connettore D-SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Numero di poli - 15

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Temperatura ambiente - -55...125 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918823023

Codice prodotto

PHC1688874

Cod. produttore

1688874

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Numero di poli:

15

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

5 A

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione nominale:

125 V

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, con saldatura a mano, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-15-...