PHOENIX CONTACT - PHC1688803 Connettore D-SUB - 1688803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - sì
Numero di poli - 9
Materiale dell'inserto del connettore - Duroplast
Corrente nominale In - 5 A
Temperatura ambiente - -55...125 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4017918822934
Codice prodotto
PHC1688803
Cod. produttore
1688803
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Numero di poli:
9
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Corrente nominale In:
5 A
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione nominale:
125 V
Tensione impulsiva nominale:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


