PHOENIX CONTACT - PHC1688722 D-SUB Gender-Changer - 1688722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 5 A
Temperatura ambiente - -55...125 °C
Tensione nominale - 125 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918942632
Codice prodotto
PHC1688722
Cod. produttore
1688722
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
5 A
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione nominale:
125 V
Tensione impulsiva nominale:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con griglia di protezione:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


