PHOENIX CONTACT - PHC1688382 Connettore D-SUB - 1688382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 125 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Inserto di contatti senza contatti - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918818333
Codice prodotto
PHC1688382
Cod. produttore
1688382
Produttore
PHC
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
125 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con griglia di protezione:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


