PHOENIX CONTACT - PHC1688094 Inserto portacontatti D-SUB - 1688094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Numero di poli - 15
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Corrente nominale In - 5 A
Temperatura ambiente - -20...80 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4017918179571
Codice prodotto
PHC1688094
Cod. produttore
1688094
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Numero di poli:
15
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
5 A
Temperatura ambiente:
-20...80 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no