pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688081 VS-15-ST-DSUB-ER PORTACONTATTI - 1688081

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688081 VS-15-ST-DSUB-ER PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 15

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

  • Inserto di contatti senza contatti - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918179588

Codice prodotto

PHC1688081

Cod. produttore

1688081

Produttore

PHC

Numero di poli:

15

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con griglia di protezione:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Connettore D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 15, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: Connessione di circuiti stampati, dimensioni custodia: 2