pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1685518 Connettore per cavi - 1685518

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale del corpo - Altro

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918878917

Codice prodotto

PHC1685518

Cod. produttore

1685518

Produttore

PHC

Larghezza:

26 mm

Altezza:

60 mm

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Connettore femmina M23, 19 poli, angolato, schermato, liberamente configurabile, con connessione a saldare, per diametro esterno cavo 9,5 mm ... 14,5 mm