pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1684069 Cavo di uscita - 1684069

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1684069 Cavo di uscita

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 19

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918172053

Codice prodotto

PHC1684069

Cod. produttore

1684069

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore Plastica, numero poli: 19, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connessione M23, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no