PHOENIX CONTACT - PHC1682540 PROT-M8 TAPPO - 1682540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Materiale - Altro
Senza alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
5 PZ
EAN
4017918158316
Codice prodotto
PHC1682540
Cod. produttore
1682540
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nero


