PHOENIX CONTACT - PHC1681897 Cavo sensore/attuatore - 1681897

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4017918158552
Codice prodotto
PHC1681897
Cod. produttore
1681897
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


