pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1681839 SAC-4P-M 8MR/5,0-PUR CAVO SENSORE - 1681839

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1681839 SAC-4P-M 8MR/5,0-PUR CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918158491

Codice prodotto

PHC1681839

Cod. produttore

1681839

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M8, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m