pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1674943 CK1,6-ED-1,00BU AU CONTATTO TORNITO - 1674943

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1674943 CK1,6-ED-1,00BU AU CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 10 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918135645

Codice prodotto

PHC1674943

Cod. produttore

1674943

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

10 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1674943 - CK1 6-ED-1 00BU AU Contatto tornito