PHOENIX CONTACT - PHC1674888 CK1,6-ED-1,00ST AU CONTATTO TORNITO - 1674888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
100 PZ
EAN
4017918135584
Codice prodotto
PHC1674888
Cod. produttore
1674888
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
8 mm
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
500


