pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1674862 Contatto a crimpare - 1674862

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1674862 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918135560

Codice prodotto

PHC1674862

Cod. produttore

1674862

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14