PHOENIX CONTACT - PHC1674833 CK2,5-ED-1,00BU AU CONTATTO TORNITO - 1674833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017918135539
Codice prodotto
PHC1674833
Cod. produttore
1674833
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.5 mm
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro