pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1674817 CK2,5-ED-2,50ST AU CONTATTO TORNITO - 1674817

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1674817 CK2,5-ED-2,50ST AU CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918135515

Codice prodotto

PHC1674817

Cod. produttore

1674817

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14