pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1674511 EEM-XM357 Energy Meter trifase - 1674511

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1674511 EEM-XM357 Energy Meter trifase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006650429

Codice prodotto

PHC1674511

Cod. produttore

1674511

Produttore

PHC

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Numero di uscite digitali:

2

Larghezza:

72 mm

Altezza:

100 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

sì

Corrente nominale (In):

100 A

Profondità:

71 mm

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

sì

Energy Meter trifase con misurazione diretta fino a 100 A AC, interfaccia Modbus/RTU, 2 uscite a impulsi, 4 tariffe (via Modbus), temperatura di esercizio fino a +70 °C, certificato secondo la direttiva MID