pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1672453 CK1,6-ED-0,50ST AU CONTATTO TORNITO - 1672453

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918135355

Codice prodotto

PHC1672453

Cod. produttore

1672453

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...0.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Spina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , materiale contatti: Lega di rame