PHOENIX CONTACT - PHC1671108 Connettore per apparecchi anteriore - 1671108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Numero di contatti di controllo - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4017918134952
Codice prodotto
PHC1671108
Cod. produttore
1671108
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
5
Isolamento filo:
Elastomero termoplastico (TPE)
Sezione del filo:
0.34 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100


