pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1668959 Cavo sensore/attuatore - 1668959

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1668959 Cavo sensore/attuatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918135782

Codice prodotto

PHC1668959

Cod. produttore

1668959

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica A, su Femmina diritto M12, codifica A, PIN 2+4 ponticellati e Femmina diritto M12, codifica A, PIN 2+4 ponticellati, lunghezza cavo: 0,3 m