PHOENIX CONTACT - PHC1663653 Contatto a crimpare - 1663653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
100 PZ
EAN
4017918123468
Codice prodotto
PHC1663653
Cod. produttore
1663653
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...0.75 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.5 mm
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
500


