pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663637 Contatto a crimpare - 1663637

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663637 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918123444

Codice prodotto

PHC1663637

Cod. produttore

1663637

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 4,00 mm², argentato