pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663572 CK2,5-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663572

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663572 CK2,5-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...0.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918123383

Codice prodotto

PHC1663572

Cod. produttore

1663572

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 0,5 mm², argentato