pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663569 Contatto pneumatico - 1663569

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663569 Contatto pneumatico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Diametro del contatto maschio - 5.2 mm

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Con griglia di protezione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918123376

Codice prodotto

PHC1663569

Cod. produttore

1663569

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

5.2 mm

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Con griglia di protezione:

no

Con conduttore di protezione:

no

Connettore femmina pneumatico con valvola per modulo HC-M-PN3, diametro interno tubo flessibile 4,0 mm