pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663556 Contatto pneumatico - 1663556

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663556 Contatto pneumatico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Diametro del contatto maschio - 5.2 mm

  • Materiale del contatto - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918123369

Codice prodotto

PHC1663556

Cod. produttore

1663556

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Diametro del contatto maschio:

5.2 mm

Materiale del contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Connettore femmina pneumatico con valvola per modulo HC-M-PN3, diametro interno tubo flessibile 3,0 mm