PHOENIX CONTACT - PHC1663530 Contatto pneumatico - 1663530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Inserto di contatti senza contatti - no
Diametro del contatto maschio - 5.2 mm
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Con griglia di protezione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918123345
Codice prodotto
PHC1663530
Cod. produttore
1663530
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
5.2 mm
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Con griglia di protezione:
no
Con conduttore di protezione:
no


