pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663381 CK1,6-ED-2,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663381

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663381 CK1,6-ED-2,50ST AG CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918123192

Codice prodotto

PHC1663381

Cod. produttore

1663381

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Lunghezza di asportazione isolamento:

6 mm

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Contatto a crimpare 1,6 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 2,5 mm², argentato