PHOENIX CONTACT - PHC1663307 CK4,0-ED-6,00BU AG CONTATTO TORNITO - 1663307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...6 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4017918123116
Codice prodotto
PHC1663307
Cod. produttore
1663307
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...6 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Lunghezza di asportazione isolamento:
10 mm
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento