PHOENIX CONTACT - PHC1663242 CK4,0-ED-2,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...2.5 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4017918123055
Codice prodotto
PHC1663242
Cod. produttore
1663242
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Lunghezza di asportazione isolamento:
9 mm
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento