pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663239 Contatto a crimpare - 1663239

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663239 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 40 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...1.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918123048

Codice prodotto

PHC1663239

Cod. produttore

1663239

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

40 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

9 mm

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare 4,0 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 1,5 mm², argentato