PHOENIX CONTACT - PHC1663116 SACC-M12MS-5CON-PG 7-M CONNETTORE - 1663116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Per diametro esterno cavo - 4...6 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Materiale del corpo - Altro
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918116583
Codice prodotto
PHC1663116
Cod. produttore
1663116
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del corpo:
Altro
Schermato:
no
Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm


