pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1662269 SACC-M12MR-5CON-PG 7 CONNETTORE - 1662269

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1662269 SACC-M12MR-5CON-PG 7 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918100452

Codice prodotto

PHC1662269

Cod. produttore

1662269

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Dimensione della filettatura metrica:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

50

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 5-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Plastica, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm