PHOENIX CONTACT - PHC1657009 Connettori in fibra ottica - 1657009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
Tipo di collegamento - Serrare
Tipologia - Connettore
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Esecuzione APC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356081382
Codice prodotto
PHC1657009
Cod. produttore
1657009
Produttore
PHC
Tipo di connettore:
Altro
Tipo di collegamento:
Serrare
Tipologia:
Connettore
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Esecuzione APC:
no
Colore:
Blu
Materiale delle ferrule:
Metallo
Connettori in fibra ottica SC-RJ, IP67, duplex, con connessione rapida, per fibre polimerica 980/1000 µm, per diametro filo singolo 2,2 mm, per diametro cavi 5,0 mm ... 8,5 mm


