PHOENIX CONTACT - PHC1656725 Connettore RJ45 - 1656725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.75 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante
Larghezza - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356030045
Codice prodotto
PHC1656725
Cod. produttore
1656725
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.75 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Larghezza:
14 mm
Altezza:
14.6 mm
Profondità:
55.85 mm
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...0.25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.25 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Numero di ingressi per conduttori:
1
Con guarnizione:
no