pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1653757 VS-SCRJ-PC COPERCHIO - 1653757

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Tipo di connettore - Altro

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918970130

Codice prodotto

PHC1653757

Cod. produttore

1653757

Produttore

PHC

Categoria:

Altro

Tipo di connettore:

Altro

Tipologia:

Connettore

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Colore:

Altro

Coperchio di protezione, grado di protezione: IP67, materiale: Plastica, colore: grigio